perfo Lochplatte M BxTxH: 991x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wa...
perfo Lochplatte L BxTxH: 1486x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
Lochplatte Anwendung Zur Befestigung an der Wand oder an Werkbänken Ausführung • aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech 1,25 mm stark, 10 x 10 mm quadratisch gelocht, Abstand von Lochmitte zu Loch...
perfo Lochschiene M BxTxH: 990x13x76 mm RAL 5010 Produktdetails: symmetrisch geprägte Stahlblechleisten zur Aufnahme von perfo Haltern und Sichtlagerkästen Breite 650 mm auch zur seitlichen Montage...
Werkzeugwagen Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm 3 Lochplattenwände außen, 2 Lochplattenwände innen Flügeltür mit Lochprägung 3 Ebene(n) mit Stahlboden Verschließbar mit Zylinderschloss 4 Le...
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010, HxBxT 1730 x 1000 x 500, 1 Schublade, Lochplatte | OA1290-5010 Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010 HxBxT 1730 x 1000 x 500 1 Schublade Lochplatte
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekant...
symmetrisch perforiert · aus 1,00 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschicht...
perfo Lochplatte S BxTxH: 495x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 m...
∙ 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung ∙ Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar ∙ Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift ∙ Schlagfeste, kratzfeste Ku...
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekant...
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010, HxBxT 1730 x 1000 x 500, 3 Schubladen, Schlitzplatte | OA1296-5010 Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010 HxBxT 1730 x 1000 x 500 3 Schubladen Schlitzplatte
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekant...
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010, HxBxT 1730 x 500 x 500, 1 Schublade, Lochplatte | OA1288-5010 Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010 HxBxT 1730 x 500 x 500 1 Schublade Lochplatte
Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren vo...
Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010, HxBxT 1730 x 500 x 500, 3 Schubladen, Schlitzplatte | OA1294-5010 Mobile Arbeitsstation RAL 7035/5010 HxBxT 1730 x 500 x 500 3 Schubladen Schlitzplatte
perfo Schlitzplatte M horizontal BxTxH: 991x19x457mm RAL 5010 Produktdetails: geprägte Stahlblechplatten zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Werkzeugträgern hohe Stabilität durch seitliche Umkant...
Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren vo...
Lochplatte Höhe x Breite 1650 x 670 mm 1 x Lochplatte Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfest...
Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren vo...
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand Doppelfeld 180° Höhe x Breite 1500 x 3000 mm 6 Platten 3 x Lochplatte 3 x Schlitzplatte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Z...
Lochplatte Höhe x Breite 1650 x 670 mm 1 x Lochplatte Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Gestell aus Stahl mit schlag- und k...
Lochplatte Höhe x Breite 1650 x 670 mm 1 x Lochplatte Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Gestell aus Stahl mit schlag- und k...
Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren vo...
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand Doppelfeld 180° Höhe x Breite 1500 x 3500 mm 7 Platten 4 x Lochplatte 3 x Schlitzplatte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Z...
Lochplatte Höhe x Breite 1770 x 670 mm 1 x Lochplatte Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfest...
∙ 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung ∙ Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar ∙ Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift ∙ Schlagfeste, kratzfeste Ku...
Lochplatte Höhe x Breite 1770 x 670 mm 1 x Lochplatte Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfest...
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand Doppelfeld 180° Höhe x Breite 1500 x 4000 mm 8 Platten 4 x Lochplatte 4 x Schlitzplatte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau B...
Lochplatte Höhe x Breite 1770 x 670 mm 1 x Lochplatte Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Gestell aus Stahl mit schlag- und k...
Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren vo...
Lochplatte Höhe x Breite 1770 x 670 mm 1 x Lochplatte Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Gestell aus Stahl mit schlag- und k...