Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,HxB 1650x670mm,1xLochplatte,Platten HxB 570x570mm,Platte RAL5010,Gestell/Front RAL7035/RAL5010,Ablageboden,Schublade,Spenderboxhalter,Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227158
227158
Artikel-Nr.:
     711-227158
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7303.03.0416
EAN/GTIN:
     4251142250822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochplatte
  • Höhe x Breite 1650 x 670 mm
  • 1 x Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front in RAL5010 Enzianblau
  • ausgestattet mit: 1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 570 x T 400 mm, Infoleiste unbeschriftet, 1 Spenderboxhalter 3-fach, 1 Montageplatte klein

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochwand, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, System Arbeitstisch, Systemarbeitstisch, Covid 19

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Steharbeitsplatz Wandmodul
Plattentyp:
Lochplatte
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1650 mm
Höhe Platte:
570 mm
Breite:
670 mm
Breite Platte:
570 mm
Lochplatten Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau // RAL5010
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 570 x
Gewicht:
38.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, System Arbeitstisch, Systemarbeitstisch, Covid 19
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,85*
€ 766,65*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 952,45*
€ 1.146,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,49*
€ 1.364,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,07*
€ 1.342,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,89*
€ 1.261,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,09*
€ 1.206,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,45*
€ 1.133,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,72*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,76*
Zubehör
Kappes Systeme
E863422
ab € 32,68*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1008
ab € 4,61*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,24*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,18*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,17*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0808
ab € 3,30*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0308
ab € 3,19*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0408
ab € 3,40*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0508
ab € 2,87*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0108
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.