Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte E, B1500(1384)xT40xH650mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-LP1500-650.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-LP1500-650.10
EAN/GTIN:
     4040376864178
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte E|B1500(1384) x T40 x H650 mm|Systembreite 1500 mm|Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).|Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene montiert werden.|Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör, Montageadapter für Flachbildschirm.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
40 mm
Höhe:
650 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,92*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,43*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,53*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,49*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 79,40*
Zubehör
Rau
E-FBH-LP.12
ab € 53,20*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,03*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,23*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,35*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,14*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,24*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,21*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.