Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B457xL1981mm enzianblau BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte B457xL1981mm enzianblau BOTT
Lochplatte B457xL1981mm enzianblau BOTT
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974974
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025119
EAN/GTIN:
     4025002823774
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
symmetrisch perforiert · aus 1,00 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne WerkzeugeWeitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,00mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
457 mm
Länge:
1981 mm
Marke:
BOTT
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lochplatte b457xl991mm enzianblau bott, lochplatte, bott lochplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände, Loch-/Schlitzplatte, 9000429207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.