| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-14025117.11 Herst.-Nr.: 14025117.11 EAN/GTIN: 4025002823699 |
| |
|
| | |
| perfo Lochplatte M BxTxH: 991x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wahlweise perfo Lochplatten und perfo Schlitzplatten eingesetzt werden können (max. 4 Platten je Seite) Montage der Platten erfolgt direkt an die Stellwandstütze Anfangsmodule und Erweiterungsmodule sind auch für 90º-Winkel-Aufstellungen geeignet sollen Aufstellungen mit variablem Winkel errichtet werden, wird zusätzlich ein Drehgelenk benötigt Tiefe im Fußbereich: 650 mm Farbe der Stellwandstütze: lichtgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 991 MMT | Tiefe: | 13 MMT | Höhe: | 457 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 4.400 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, lochplatte b457xl495mm, Perfo Platten, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Panel, Paneel |
| | |
| |