Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, 1950 x 900 mm, enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153394
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     3-372-1 BLAU
EAN/GTIN:
     4051273745606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren von Werkzeughaltern.

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
null
Masse B x H:
1950 x 900 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Format:
Querformat
Lochgrösse:
9 mm
Tiefe:
40 mm
Lochabstand:
38 mm
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Breite:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte enzianblau, lochplatte, schaefer group lochplatte, 153394, 153394-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 124,49*
€ 160,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 194,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.