Speziell entwickelt um die Nachfrage des globalen DTH-Marktes für wettbewerbsfähige und 4G/LTE geschützte LNBs zu bewältigen. Mit der neuesten Chipsatz-Technologie und dem Wellenleiter-Design biete...
Quattro LNB EDISION QL-4 QUATTRO SE, zum Anschluss von 1 Satelliten, die Signal Verteilung ist ausschließlich über einen Multischalter geeignet. Der LNB hat unterschiedliche Farben für die Polarisi...
Mit CD-, MP3- und Bluetooth-Multifunktionsplayer Aufnahme-Funktion auf USB oder SD-Karte Für größere Klassenzimmer, Aulas oder kleinere Sporthallen Lange Akkulaufzeit und Überladeschutz Regelbare W...
Speisesystem-Single 40mm f.Multifeed 3Gr SP4ARDas Single-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand ermöglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Fe...
Speziell entwickelt um die Nachfrage des globalen DTH-Marktes für wettbewerbsfähige und 4G/LTE geschützte LNBs zu bewältigen. Mit der neuesten Chipsatz-Technologie und dem Wellenleiter-Design biete...
Speisesystem-Twin 40mm f.Multifeed 3Gr SP42ARDas Twin-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand ermöglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feedh...
Speisesystem Univ.-Quattro lgr OC04EDas OC 04 E ist ein Universal Speisesystem welches ueber 4 Anschluesse die Signale der einzelnen Polarisationsebenen bereitstellt. Der Einsatzbereich ist somit f...
Speisesystem Univ.-Single LTE lgr OC01EDas OC 01 E ist ein Universal Speisesystem fuer 1 Teilnehmer bzw. einen Receiver. Der Einsatzbereich ist somit die Installation im privaten Wohnungs- oder Hau...
Speisesystem Univ.-Twin LTE lgr OC02EDas OC 02 E ist ein Universal Speisesystem fuer 2 Teilnehmer bzw. zwei Receiveranschluesse. Der Einsatzbereich ist somit die Installation im privaten Wohnungs- ...