Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Quattro LNB ECO 0,1dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Universal Quattro LNB ECO 0,1dB
Artikeldetailsicht - Universal Quattro LNB ECO 0,1dB
Artikel-Nr.:
     9653-LNBQUATTRO
Hersteller:
     S-Impuls
Herst.-Nr.:
     LNBQUATTRO
EAN/GTIN:
     4017538132987
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Universal Quattro LNB ECO 0,1dB
Weitere Informationen:
Teilnehmer:
4
Ausführung:
QUAD
Eingangsfrequenz Low-Band:
10,70 - 11,70 GHz
Eingangsfrequenz High-Band:
11,70 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich:
950 - 1950 MHz
Oszillatorfrequenz:
9,75/10,6 GHz (Low-/High-Band)
Anschlüsse:
F-Buche 4 St.
Stromaufnahme:
max. 210 mA
Feeddurchmesser:
40 mm
Farbe:
7035 RAL (lichtgrau)
Weitere Suchbegriffe: Quattro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-Impuls
LNBQUAD
ab € 10,75*
Ähnlich
S-Impuls
LNBTWIN
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.