Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto SP-IDLH-TWL410-HMPRO-OPN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverto SP-IDLH-TWL410-HMPRO-OPN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Inverto SP-IDLH-TWL410-HMPRO-OPN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85253622
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     5442
EAN/GTIN:
     5453002613337
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Speziell entwickelt um die Nachfrage des globalen DTH-Marktes für wettbewerbsfähige und 4G/LTE geschützte LNBs zu bewältigen. Mit der neuesten Chipsatz-Technologie und dem Wellenleiter-Design bietet dieser LNB optimierte Empfangsmöglichkeiten. Es ermöglicht den Empfang von Satelliten-TV und Radio von einem Satelliten und seine Verteilung auf max. zwei Set-Top Boxen (oder z. B. 1 Twin-Tuner PVR). Der LNB unterstützt HD- und UHD-Übertragungen, hat hervorragende HF-Werte, einen sehr geringen Stromverbrauch und ist so konzipiert um Interferenzen von 4G/LTE-Signalen optimal zu unterdrücken. Entwickelt und Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Industrie, um den strengen Spezifikationen zu entsprechen, ist dieser LNB eine ideale Lösung für den weltweiten Satelliten-Rundfunkempfang der DTH-Betreiber.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Low-Band LO-Frequenz
9.75 GHz
High-Band LO-Frequenz
10.6 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Umwandlungsverstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5 : 1
Output Widerstand
75 Ohm
Spiegelfrequenzunterdrückung
40 dBmW
Temperaturdrift
1 MHz
Welligkeitsverstärkung (±)
0.75 dB
Kreuzpolarisationsentkopplung
22 dB
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
218 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
278 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energieverbrauch
120 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,98*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.