Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edision QL-4 Quattro SE LNB Ø40mm 0,1dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-EDI-QL4SE
Hersteller:
     Edision
Herst.-Nr.:
     EDI-QL4SE
EAN/GTIN:
     5200378400876
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb

Quattro LNB EDISION QL-4 QUATTRO SE, zum Anschluss von 1 Satelliten, die Signal Verteilung ist ausschließlich über einen Multischalter geeignet. Der LNB hat unterschiedliche Farben für die Polarisierte Signal Ausgänge, um die Verbindung zu den jeweiligen farbigen Multischalter Eingänge zu erleichtern, wie z.B. (Televes-Nevoswitch). Ebenfalls leichte LNB Verbindung haben Sie mit den farbigen Multi-Koaxialkabeln wie z.B. (Televes-Multicoax), somit ist die Installation sehr einfach und zeitsparend!

Technische Daten: - Ausgänge: 4 (nur für Multischalter geeignet), mit 4 verschiedene Farben je Polarisation - Polarisation / Band, farben: V/L = schwarz, H/L = grün, V/H = rot, H/H = gelb - RF Eingang: Low Band: 10.7 ~ 11.70 GHz , High Band: 11.7 ~ 12.75 GHz - IF Ausgang: Low Band: 950 ~ 1950 MHz, High Band: 1100 ~ 2150MHz - Verstärkung (dB) 55dB (Typ) - Rauschmaß 0,1 dB (Typ.) - Stromverbrauch DC : 120mA@ 13V (max. für 1 Ausgang) - Betriebstemperatur: -40C ... +65C - Sehr stabiler Satellitenempfang - Für alle 40mm Multifeed geeignet - Wasserdichtes Gehäuse

Weitere Informationen:
Rauschmaß:
0,1 dB
Feedhalterung:
40 mm
Verstärkung:
55 dB
... > Lager 1927 > Edision > LNB
Weitere Suchbegriffe: Edision, Quattro, Ø40mm, 0.1dB, 10.6GHz, 9.75GHz, 120mA, 55dB, Wetterschutz, Rauschmass, Sat, Satelit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GALLUNoptimal
MS516TF-HQ
€ 65,64*
Zubehör
GALLUNoptimal
MS524NTF-HQ
€ 89,90*
Zubehör
GALLUNoptimal
MS532NTF-HQ
€ 110,25*
Zubehör
GALLUNoptimal
MS58NTF-HQ
€ 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.