| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-GO-QL Herst.-Nr.: GO-QL EAN/GTIN: 4250078316114 |
| |
|
| | |
| GALLUNOPTIMAL Quattro LNB für Feedaufnahme Ø40 mm + Eingangsfrequenz: Low Band 10,7-11,7 GHz, High Band 11.7-12,75 GHz + ZF-Frequenz: 950 - 1950 / 1100 - 2150 MHz + LOF-Frequenz: 9,75 GHz / 10,6 GHz + Verstärkung 56 - 58 dB + Rauschmaß 0,1 dB + Kreuzkompensation: 20 dB + Stromverbrauch 180 mA + Betriebstemperatur -35°C - 70°C + mit Wetterschutz Mit diesem LNB können Sie einen Multischalter (Multischalter nicht im Lieferumfang enthalten) betreiben, In Verbindung mit einem Multischalter können fast beliebig viele Anschlüsse (Empfangsgeräte wie Sat-Receiver oder TV-Geräte mit Sat-Tuner) realisiert werden. Achten Sie beim Anschluss des LNBs bitte auf die richtige Belegung. Eine bebilderte Anleitung dazu finden Sie in der beiliegenden deutschsprachigen Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Rauschmaß: | 0,1 dB | Stromverbrauch: | 180 mA | Kreuzkompensation: | 20 dB | Feedaufnahme: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satelliten Fernsehen, dvb-S, SAT-Multischalter, 9/32, 22kHz, Quad, Quattro |
| | |
| |