Mit dem TechniSat SCR-LNB versorgen Sie bis zu 4 Teilnehmer über ein Koaxkabel mit den kompletten Programmen eines Satelliten. Das ist zudem die ideale Lösung zur Signalversorgung von Multitunerger...
Das LNB eignet sich für alle Antennenschüsseln mit 40-mm-Feedaufnahme und dient der Umsetzung von TV-, Radio- und Multimediaangeboten, die über Satellit ausgestrahlt werden. Das LNB verfügt über ac...
Das Skytenne-System ist eine Empfangseinheit, die aus einer Multifeed-Schiene und vier passend montierten Quattro-LNBs besteht. Diese Anordnung ist speziell für die Verwendung mit der DigitalSat-An...
Mit diesem LNB ist der Empfang aller über Satellit ausgestrahlten TV-, Radio- und Multimediaangebote möglich. Es eignet sich für alle Antennenschüsseln mit 40-mm-Feedaufnahme. Das Quattro-LNB verfü...
Hochleistungs-DigitalSat-Antenne Die DigiDish 33 ist für ihre Größe enorm leistungsstark. Auch optisch ist sie bestens gelungen. Die Antenne wirkt formschön und elegant. Gefertigt wird sie aus hoch...
Die Multytenne DuoSat kann direkt und ohne komplizierte Multischaltertechnik an einen digitalen Satellitenreceiver angeschlossen werden und empfängt parallel alle digitalen Programme von zwei Satel...