Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigiDish 45 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigiDish 45 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
TechniSat DigiDish 45 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26132457
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1745/2882
EAN/GTIN:
     4019588478824
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 / 1100 - 2150 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
32.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
450 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.