Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat UNYSAT 24TN-LNB Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat UNYSAT 24TN-LNB Satellitenantenne Grau
TechniSat UNYSAT 24TN-LNB Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31542617
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/8824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energieverbrauch
350 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zahl der Benutzer
24 Benutzer
Antenne
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Rauschmaß
1 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
440 g
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.