Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Universal-Octo-LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Universal-Octo-LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat Universal-Octo-LNB Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86487686
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/8398
EAN/GTIN:
     4019588083981
Suchbegriffe:
LNB
LNC
technisat lnb
lnb
Das LNB eignet sich für alle Antennenschüsseln mit 40-mm-Feedaufnahme und dient der Umsetzung von TV-, Radio- und Multimediaangeboten, die über Satellit ausgestrahlt werden. Das LNB verfügt über acht Ausgänge, von denen jeder direkt mit einem Empfangsgerät (Sat-Receiver oder Smart-TV) verbunden werden kann. Alle Empfangsgeräte sind in der Wahl ihrer Programme unabhängig, da an jedem der acht LNB-Ausgänge die Signale des gesamten Empfangsbereichs anliegen. Am Universal-Octo-LNB können ohne weiteres auch vier Twin-Receiver anstelle von acht Einzelgeräten angeschlossen werden. Durch seine Bauart ist das Universal-Octo-LNB gegen Störungen durch LTE-Mobilfunk geschützt .
Weitere Informationen:
Technische Details
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Lokaloszillator (LO) Phasenrauschen (10 kHz)
-83 dBc/Hz
Rauschmaß
1 dB
Output Widerstand
75 Ohm
Temperaturdrift
2.5 MHz
Anfangsgenauigkeit (±)
1 MHz
Steuersignal Cc (Bandumschaltung)
22 kHz
Versorgungsspannung Ca (vertikale Polarisation)
11.5 - 14.5 V
Versorgungsspannung Cb (horizontale Polarisation)
16 - 19 V
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
266 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
302 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energieverbrauch
210 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.