Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/8380 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/8380 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat 0000/8380 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat 0000/8380 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat 0000/8380 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat 0000/8380 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86487713
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/8380
EAN/GTIN:
     4019588083806
Suchbegriffe:
LNB
LNC
technisat lnb
lnb
Mit diesem LNB ist der Empfang aller über Satellit ausgestrahlten TV-, Radio- und Multimediaangebote möglich. Es eignet sich für alle Antennenschüsseln mit 40-mm-Feedaufnahme. Das Quattro-LNB verfügt über vier Ausgänge und ist speziell für den Einsatz in Mehrteilnehmeranlagen konzipiert, in denen eine Verteilung über Multischalter oder TECHNIROUTER erfolgt. Ein Sat-Receiver oder Smart-TV kann nicht direkt angeschlossen werden. Durch seine Bauart ist das Universal-Quattro-LNB gegen Störungen durch LTE-Mobilfunk geschützt .
Weitere Informationen:
Technische Details
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band LO-Frequenz
9.75 GHz
High-Band LO-Frequenz
10.6 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Lokaloszillator (LO) Phasenrauschen (10 kHz)
-85 dBc/Hz
Rauschmaß
0.75 dB
Output Widerstand
75 Ohm
Temperaturdrift
2.5 MHz
Anfangsgenauigkeit (±)
1 MHz
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
54 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
198 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
232 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energieverbrauch
200 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.