| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1437343-BP Herst.-Nr.: 225-885-10 EAN/GTIN: 4014991242567 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 225-885-10 Litze 8 x 0.25 mm² Schwarz,Rot,Blau,Grau,Grün,Weiß,Gelb,Braun 10 m
Kupfer-Schaltlitze
rot-blau-grau-schwarz-gelb-grün-braun-weiß - 8 x 0,25 mm² (8 x 14 x 0,15 mm) - Kunststoff isoliert - 10 m
Technische Daten: Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Blau,Grau,Grün,Weiß,Gelb,Braun · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Leiteraufbau: 8 x 14 x 0,15 · Material (Details): Kupfer · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Lieferumfang: 10 Meter Ring
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 8 x 0.25 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Blau | Grau | Grün | Weiß | Gelb | Braun | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.25 mm² | Marke: | Donau Elektronik | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Flache Ausführung | Flexibel | Farbe: | schwarz | rot | blau | grau | grün | weiß | gelb | braun | Herst.-Teilenr.: | 225-885-10 | Typ (Hersteller-Typ): | 225-885-10 | Material (Details): | Kupfer | Nennspannung: | 500 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | 85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | 85 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 8 x | Leiteraufbau: | 8 x 14 x 0|ツ|15 | Prüfspannung(en): | 1200 V | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze, 04014991242567, 02050003927048, 02050003945318, Donau Elektronik, 225-885-10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,42* | € 28,62* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,05* | € 30,16* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,84* | € 33,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 38,39* | € 51,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,384* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|