Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

318-818-25 Litze 3 x 0.14 mm² Hellbraun, Schwarz, Dunkelbraun 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437338-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318-818-25
EAN/GTIN:
     4014991243120
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze braun schwarz
litze
318-818-25 Litze 3 x 0.14 mm² Hellbraun,Schwarz,Dunkelbraun 25 m

Kupfer-Schaltlitze

dunkelbraun-schwarz-hellbraun - 3 x 0,14 mm ² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - Passend für FLEISCHMANN - 25 m

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Hellbraun,Schwarz,Dunkelbraun · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Leiteraufbau: 3 x 18 x 0,1 · Material (Details): Kupfer · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Lieferumfang:
25 Meter Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Hellbraun | Schwarz | Dunkelbraun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
braun | schwarz
Herst.-Teilenr.:
318-818-25
Typ (Hersteller-Typ):
318-818-25
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
3 x 18 x 0|ツ|1
Prüfspannung(en):
1200 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, 318-818-25, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 27,00*
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 27,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,698* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
L12
ab € 0,99*
Sonstiges
BELI-BECO
L25
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.