Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Litze

  litze schwarz gelb  (2.542 gefilterte Angebote unter 27.902.502 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Litze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LAPP 4520001-100 Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Grün, Gelb 100m (5 Angebote) 
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Features: Lieferumfang: Packung (100 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich
Lapp Kabel
4520001-100
ab € 22,64*
pro Stück
 
 Packung
Lapp Kabel
4520016
ab € 2,82*
pro Stück
 
 Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², AWG 14, schwarz, Außen-Ø 3 (3 Angebote) 
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
Stäubli
60.7033-10021
ab € 1,385*
pro Meter
 
 Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 10 mm², AWG 8, schwarz, Außen-Ø 6,2 mm (1 Angebot) 
Litzendraht, H07V-K 10/6,2 SW, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 10 mm², Außen-Ø 6,2 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
k.A.
H07V-K 10/6,2 SW
ab € 2,24*
pro Meter
 
 Meter
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,25 mm², AWG 24, schwarz, Außen-Ø 1,1 mm (1 Angebot) 
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
k.A.
LIFY 0,25/1,1 SCHWARZ
ab € 0,39*
pro Meter
 
 Meter
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 2,5 mm (1 Angebot) 
Hochflexible Litzen mit Teflon-Isolation Typ FEP. Mit sehr guten elektrischen, chemischen und thermischen Eigenschaften Querschnitt 1,5 mm².
k.A.
FEP 1,50/2,6 SCHWARZ
ab € 3,49*
pro Meter
 
 Meter
ALPHA WIRE 5852 BK005 PTFE-LITZE, UL1213, 28AWG, SCHWARZ 30.5M (4 Angebote) 
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 28 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.13mm Zul...
Alpha Wire
5852 BK005
ab € 22,45*
pro Stück
 
 Rolle
PVC-Litze Sortiment (5 Farben á 10 Meter), LiYv, 0,25 mm², AWG 24, Außen-Ø 1,3 m (1 Angebot) 
5-teilig, je 10 Meter in den Farben schwarz, rot, blau, gelb und grün, Sortiment mit Litze, SORTIMENT LIYV 0,25 MM² Sortiment mit Litze, 0,25 mm², PVC, Kupfer, verzinnt, 900 V.
k.A.
SORTIMENT LIYV 0,25 MM²
ab € 10,16*
pro Stück
 
 Stück
LAPP KABEL 4510013 LITZE, H05V-K 1.0 SCHWARZ 100M (7 Angebote) 
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifi...
Lapp Kabel
4510013
ab € 0,12756*
pro Meter
 
 Meter
Donau Kupferschalt Litze 0,25 mm² / 10m / gelb (4 Angebote) 
Donau Kupferschalt Litze 0,25 mm² / 10m / gelb. Kermaterial: Kupfer, Kerngröße: 0,25 mm², Produktfarbe: Gelb. Länge (m): 10 m
Donau
125-013
ab € 1,79*
pro 10 Meter
 
 Stück
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 30m Schwarz PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007 (4 Angebote) 
Leiterquerschnitt = 0,75 mm² Mantelfarbe = Schwarz AWG = 18 AWG Aderlitzen = 16/0,25 mm Länge = 30m Isoliermaterial = PVC Außendurchmesser = 2.01mm Betriebstemperatur max. = +105°C Leitermaterial =...
Alpha Wire
3055 BK005
ab € 12,09*
pro Stück
 
 Rolle
Lapp Kabel
4510011
ab € 9,28*
pro Stück
 
 Packung
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,5 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün (5 Angebote) 
Lieferung im Beutel mit 10 Farben á 5 Meter, Sortiment PVC-Litze, 22CW004, QUADRIOS Das Litzensortiment umfasst zehn flexible Kupferlitzen in einem Beutel. So ist alles übersichtlich und aufgeräumt...
Quadrios
22CW004
ab € 16,44*
pro Satz
 
 Stück
Litze PVC 1.5mm² Kupfer, weichgeglüht Schwarz 100m (2 Angebote) 
Litze, Typ=1805946, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Farbe Ummantelung...
RS Pro
1805946
ab € 44,84*
pro 100 Meter
 
 Spule
LAPP KABEL 4520013 LITZE, H07V-K 4.0 SCHWARZ 100M (6 Angebote) 
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 12 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Zulassungsspezifikation: C...
Lapp Kabel
4520013
ab € 0,681*
pro Meter
 
 Rolle
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   170   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Litze
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.