Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.5mm² Kupfer, weichgeglüht Schwarz 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390838
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805946
EAN/GTIN:
     5059045086031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1805946, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CSA RoHS BSI UL Listed
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 59,62*
€ 8,95*
ab € 48,51*
€ 65,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 59,62*
€ 70,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 58,48*
€ 69,59
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 55,84*
€ 66,45
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 53,30*
€ 63,43
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 51,75*
€ 61,58
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,45* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.