Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 2,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 2,5 mm
FEP-Schaltlitze, hochflexibel, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEP 1,50/2,6 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891187613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible Litzen mit Teflon-Isolation Typ FEP. Mit sehr guten elektrischen, chemischen und thermischen Eigenschaften Querschnitt 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FEP
Außendurchmesser:
2.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Leiteraufbau:
392 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-90 °C bis 205 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 16 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.