Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Features: Lieferumfang: Packung (100 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 28 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.13mm Zul...
5-teilig, je 10 Meter in den Farben schwarz, rot, blau, gelb und grün, Sortiment mit Litze, SORTIMENT LIYV 0,25 MM² Sortiment mit Litze, 0,25 mm², PVC, Kupfer, verzinnt, 900 V.
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifi...
Lieferung im Beutel mit 10 Farben á 5 Meter, Sortiment PVC-Litze, 22CW004, QUADRIOS Das Litzensortiment umfasst zehn flexible Kupferlitzen in einem Beutel. So ist alles übersichtlich und aufgeräumt...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 12 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Zulassungsspezifikation: C...