Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Zulassu...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Zulass...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Zulassungs...
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Zulassung...
Litzendraht, 572003007, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
114-11 Litze 2 x 0.08 mm² Schwarz 5 m Kupfer-Schaltlitze schwarz-schwarz - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 5 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x ·...