Litzendraht, 572662419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Faber Kabel 030993 Litze SiF 1 x 0.75 mm² Schwarz 100 m Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wär...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Zulassung...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Mantelmaterial: PTFE Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. ...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: SPC PTFE Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 20 A...
Faber Kabel 040006 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Schwarz 100 m PVC-Aderleitung H05V-U/-K Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohr...
Litzendraht, 572002419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.25mm Zula...
Faber Kabel 040013 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Schwarz 100 m PVC-Aderleitung H05V-U/-K Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren ...