Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Lieferumfang: Packung (1...
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Features: Hinweise: + Abbildung ähnlich
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifi...
LAPP 4510922 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau,Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren ...
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Features: Hinweise: + Abbildung ähnlich
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Schaltlitze, 4724063, LAPP Das 4724063 ist ein halogenfreies, raucharmes Kabel mit vernetzter Isolierung und geringer Emission von korrosiven Gasen. Für die Verdrahtung von Lampen, Werkzeugmaschine...
Faber Kabel 040298 Litze H05Z-K 1 x 1 mm² Hellblau 100 m Aderleitung H05Z-K Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von...
5-teilig, je 10 Meter in den Farben schwarz, rot, blau, gelb und grün, Sortiment mit Litze, SORTIMENT LIYV 0,25 MM² Sortiment mit Litze, 0,25 mm², PVC, Kupfer, verzinnt, 900 V.