Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Lieferumfang: Packung (1...
Faber Kabel 040298 Litze H05Z-K 1 x 1 mm² Hellblau 100 m Aderleitung H05Z-K Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von...
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
LAPP 4510922 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau,Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren ...
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 28 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.13mm Zul...
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz...