| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30098290 Herst.-Nr.: RND 475-00535 EAN/GTIN: 653415241157 |
| | |
|
| | |
| Flexible Litze, Typ=RND 475-00535, Alternative (Alias)=2501427 PP001188, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 105 mm | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 2176 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |