Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifikati...
Nutzen Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall Zeitsparende Montage. Anwendungsgebiete Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern...
Hochflexible Litzen mit PVC-Isolation Typ MC Flexivolt FLEXI-E/. Für Prüfleitungen usw., Cu-Drahtlitzenleiter aus kurzschlagverseilten Feindrähten Mit doppelter PVC-Isolation und Querschnitt 2,5 mm...
LAPP 4520042 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Rot 100 m H07V-K PVC-Aderleitung Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Techn...
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: SPC PTFE Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG ...