Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Linienleuchte

  Linienleuchte  (4.006 Angebote unter 27.603.674 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Linienleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DAMP PROOF 1500 46W 840 IP65 GY (18 Angebote) 
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 139 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 110°. Produktvorteile: Flimmerarmes Licht ≤ 10 %. Gleichmäßige Lichtverteilung. ...
LEDVANCE
4058075541207
ab € 41,21*
pro Stück
 
 Stück
LED-Linienleuchte 910mm alu-eloxiert LED Pipe 22,5W nw (2 Angebote) 
LED-Linienleuchte 910mm alu-eloxiert LED Pipe 22,5W nwDrehbare, runde LED-Anbauleuchte mit 14mm Durchmesser, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25mm mit LE...
Hera
61001491301
ab € 73,00*
pro Stück
 
 Stück
Linienleuchte IsoStableuchte 35W HV ws IP40 S14s 300x35x58mm 41110.002.1 (9 Angebote) 
Linienleuchte IsoStableuchte 35W HV ws IP40 S14s 300x35x58mm 41110.002.1
RZB Leuchten
41110.002.1
ab € 7,76*
pro Stück
 
 Stück
LED Monitor-Leuchte mit Klemmbefestigung (14 Angebote) 
LED Monitor-Leuchte mit Klemmbefestigung LED-Leuchte mit Dimmer, verschiedenen Farbtemperaturen, Touch Control und Klemmbefestigung Produktvorteile: Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen - von ka...
ASSMANN Electronic
DA-90415
ab € 18,43*
pro Stück
 
 Stück
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 900 15 W 4000 K (16 Angebote) 
Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transpar...
LEDVANCE
4058075106253
ab € 15,39*
pro Stück
 
 Stück
LED Linienleuchte weiss Eco #20202980502 (3 Angebote) 
LED Linienleuchte weiss Eco #20202980502Sehr kompakte LED Leuchte für 230V, kleiner starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung, Lichtfarbe ...
Hera
20202980502
ab € 23,94*
pro Stück
 
 Stück
Banner Magnetische Montagehalterung für Industrielle Lichtleiste WLB32 (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Magnetische Montagehalterung Zur Verwendung mit = Industrielle Lichtleiste WLB32 Material = Edelstahl Montagehalterungen Turck. Halterungen aus Zink-Druckguss zur Befestigung mit einer...
Banner Batterien
LMBWLB32MAG
ab € 19,22*
pro Stück
 
 Stück
LED-Linienleuchte HO+ 895 mm SlimLiteCSLED18,0Wnw (2 Angebote) 
LED-Linienleuchte HO+ 895 mm SlimLiteCSLED18,0WnwLED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliche...
Hera
61001292201
ab € 82,00*
pro Stück
 
 Stück
Philips 84047300 energy-saving lamp Weiß 4000 K 29 W (2 Angebote) 
In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten sparen hilft. Die neuen CoreLine LED...
Philips
84047300
ab € 40,36*
pro Stück
 
 Stück
LED-Linienleuchte LED-Pipe,660lm,3000K 61001610202 (2 Angebote) 
LED-Linienleuchte LED-Pipe,660lm,3000K 61001610202Drehbare, runde LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25mm mit ...
Hera
61001610202
ab € 39,26*
pro Stück
 
 Stück
Geberit LED-Lichtleiste 1 Paar 470mm 2x4 W 4000 K 896 Lumen 501470000 (3 Angebote) 
Geberit LED-Lichtleiste 1 Paar 470mm 2x4 W 4000 K 896 Lumen 501470000
Geberit
501470000
ab € 70,43*
pro Stück
 
 Stück
VX IT CMC III RGB LED Alu-Lichtleiste (6 Angebote) 
LED-Lichtleiste, zur Ansteuerung über das CMC III System, Die Leiste enthält die RGB-Farben Rot, Grün, Blau
Rittal
7030950
ab € 105,11*
pro Stück
 
 Stück
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber (4 Angebote) 
LED-Lichtleiste (IP23) mit Linsenoptik für Batwing-Lichtverteilung, UGR < 22 für Anwendungen im Innenbereich. Gesamtlichtstrom: 12000 lm. Leuchteneingangsleistung: 75W. Leuchtenbetriebswirkungsgrad...
THORNeco
96634219
ab € 186,50*
pro Stück
 
 Stück
VIGOR LED Lichtleiste ∙ Erweiterung ∙ V7283 (7 Angebote) 
Optimale Beleuchtung für Werkstatt, Keller, Wohnraum oder Gartenhütten Magnetische Rückseite zur Befestigung an eisenhaltigen Untergründen Klebestreifen für nicht magnetische Untergründe im Lieferu...
Vigor
V7283
ab € 22,78*
pro Stück
 
 Stück
DAMP PROOF EMERGENCY 1500 46W 840 IP65 GY (13 Angebote) 
Feuchtraumleuchten, klassische Form mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion. Produkteigenschaften: Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet. Zertifiziert gemäß...
LEDVANCE
4058075541481
ab € 111,67*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   268   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Linienleuchte
^

Lichtleisten für große Räume und Hallen

Werkstätten, Hallen, große Büros oder Lagerräume lassen sich mit Lichtleisten effektiv beleuchten. Die Leuchten lassen sich dabei an der Wand oder Decke anbringen und strahlen ein warmweißes Licht mit einer Lichtfarbe von etwa 3000 Kelvin ab.

In welchen Ausführungen sind Lichtleisten erhältlich?

Lichtleisten werden entweder mit Leuchtstoffröhren oder LED-Leuchtmitteln betrieben. Sie haben eine Länge von mindestens etwa 20cm und können – wenn mehrere Lichtleisten zu Lichtbändern hintereinander geschaltet werden – mehr als zehn Meter Länge erreichen. Die Leisten bestehen aus einem Geräteträger, in dem neben der Verkabelung meist auch das Vorschaltgerät (Transformator) integriert ist, sowie dem Leuchtmittel und je nach Einsatzbereich auch einem Reflektor oder einer Abdeckung. In Büroräumen, in denen blendfreies Licht benötigt wird, gehören Lichtleisten mit Reflektoren, die das Licht streuen, zum Standard. Hier kann die Beleuchtung auch mithilfe von Seilabhängungen, die an der Raumdecke befestigt sind, direkt über einem Arbeitsplatz montiert sein. In Lagerhallen oder Räumen, in denen sich keine dauerhaft genutzten Arbeitsplätze befinden, werden auch reflektorlose Lichtleisten eingesetzt. Wird besonders helles Licht benötigt, können Lichtleisten mit zwei parallel angebrachten Leuchtstoffröhren genutzt werden. Die Geräteträger sind meist aus Aluminium gefertigt und weisen daher eine hohe Wärmeleitfähigkeit auf.

Energieverbrauch und Lebensdauer

Lichtleisten zeichnen sich durch einen niedrigen Energiebedarf aus. Insbesondere LED-Leuchtbänder erreichen bei minimalem Energieverbrauch eine hohe Leuchtleistung. Die Lebensdauer beträgt zwischen etwa 20.000 Stunden (Leuchtstoffröhren) bis weit über 50.000 Stunden (LED-Leuchtbänder). Defekte Leuchtkörper können dabei einfach ausgewechselt werden.

Lichtleisten zur Wandmontage

Kleinere Lichtleisten sind meist zur Wandmontage gedacht, beispielsweise in Sanitärräumen. Sie werden teils auch mit Anschlusskabeln und einem Euro-Flachstecker oder einem Schukostecker geliefert und können daher an jeder Steckdose betrieben werden. Um ein blendfreies Licht abzustrahlen, verfügen diese Lichtleisten über eine Abdeckung, die das Licht streut. Wie bei größeren Lichtleisten weisen die Profilträger dieser Leuchten Bohrungen auf, um die Lichtleiste fest  an der Wand montieren zu können. Das elektronische Vorschaltgerät ist in den Geräteträger eingebaut und arbeitet wartungsfrei.

Lichtleisten und Schutzklassen

Speziell für den Außeneinsatz oder die Beleuchtung von Feuchträumen sind Lichtleisten erhältlich, die Schutzart-zertifiziert sind. Diese Lichtleisten sind witterungs- und feuchtigkeitsbeständig und eignen sich auch für den Einsatz bei großen Temperaturschwankungen. Dabei sind sowohl die Geräteträger als auch die Reflektoren und Abdeckungen mit entsprechenden Dichtungen versehen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Zudem wird durch eine entsprechende Konstruktion der Geräteträger dem Brandschutz Rechnung getragen.

Sonderausführung Lichtleisten mit E14-Sockeln

Für die Punktbeleuchtung beispielsweise in Ausstellungen oder die Stimmungsbeleuchtung sind spezielle Lichtleisten erhältlich, die anstelle von LED-Bändern oder Leuchtstoffröhren mehrere E14-Sockel für herkömmliche Leuchtkörper aufweisen. Die Sockel sind drehbar und können zudem in der Lichtleiste variabel verschoben werden, so dass sie stets optimal justiert sind. Der Geräteträger wird hierbei meist aus gebürstetem Aluminium gefertigt und ebenfalls an der Raumdecke fest montiert. Die Lichtleisten werden entweder über die bestehende Hausverkabelung ein- und ausgeschaltet oder über eigene Schalter. Die einzelnen E14-Sockel werden am Geräteträger mithilfe von Klemmen oder Schrauben fixiert. Wegen des höheren Energiebedarfs herkömmlicher Sockelleuchten und der dadurch bedingten höheren Abwärme sind Lichtleisten mit E14-Sockeln meist nur bis 40 Watt Leistung pro Einzelleuchte zertifiziert. Sie sind zudem ausschließlich für den Inneneinsatz in trockenen Räumen geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.