LED-Lichtleiste 3000K 305680Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bes...
Philips - CoreLine LED-Lichtleiste - BN126C LED74S/830 PSU L1500"Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen d...
LED-Lichtleiste 3000K DALI 306499Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen...
LED-Lichtleiste 3000K DALI 306501Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen...
Lampentyp = LED Typ = Schrankleuchte Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V dc Länge = 223,6 mm Breite = 30 mm Tiefe = 12,3 mm Leistung = 3,2 W Farbtemperatur = 6000 → 6500K Licht...
LED-Lichtleiste 3000K 305682Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bes...
Philips - CoreLine LED-Lichtleiste - BN126C LED80S/840 PSU L1500"Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen d...
LED-Lichtleiste 3000K VLDF-F180ND #0522557Lichtleiste VLDF-F, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1488 mm, Breite 36 mm, Höhe 65 mm, Schutzart IP20, Bem...
LED-Lichtbandleuchte (ohne Endkappen), für Pendelmontage (Bei Erstellung einer Lichtlinie ist eine LINARIA Einzelleuchte einzuplanen). DALI steuerbare Leuchte mit integriertem SELV Konverter. Primä...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 500 mm Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß ...
LED-Lichtleiste 3000K 305918Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bes...
Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtsleiste ganz besonders aus. Es ist eine einfache LED-Leuchte für die vielfältige Anwendungen.
LED-Lichtleiste 3000K DALI VLDF-F149DA #0532549Lichtleiste VLDF-F, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt , Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1488 mm, Breite 36 mm, Höhe 65 mm, Schutzart IP20, ...
LED-Lichtleiste 3000K DALI VLDF-F139DA #0532545Lichtleiste VLDF-F, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt , Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 888 mm, Breite 36 mm, Höhe 65 mm, Schutzart IP20, B...
Lampentyp = LED Typ = Schrankleuchte Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V dc Länge = 323,6 mm Breite = 30 mm Tiefe = 12,3 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000 → 6500K Lichtfa...