Kompakte Leuchte mit Schalter für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Eingebauter Schalter. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transparente Endkappen. Versionen mit Lich...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Lichtstärke = 140 lm Nennspannung = 24 V DC Länge = 500 mm Breite = 33 mm Tiefe = 20 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß Better World-Ve...
LED Ein- und Unterbauleuchten SMD LED-Lichtleiste – Einbauleuchte/Unterbauleuchte – dimmbar - optimaler Einsatz in Küchen, Wohnmobilen, Schaufenstern, etc. – matte Filterscheibe - Gehäuse silber/we...
LED Lichtleiste FRANKFURT, 54,9cm, starr, 9W, 4000K, 840lm, IP20, weiß Farbtemperatur: 4000 K Energieeffizienz-Klasse: E Marke: Heitronic Bis zu 12 Lichtleisten FRANKFURT anreihbar Steckertyp: Euro...
LED-Lichtleiste 12VDC 3000K 100° 90102puristische Form, ideal für Wohnwagen-/Caravan-Beleuchtung. Je Leuchtgruppe ist ein Infrarot-Sensorschalter oder ein Anschlusskabel erforderlich. Energieeffizi...
LED-Lichtleiste 3000K 305674Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bes...
LED-Lichtleiste 12VDC1000x14,5x20 ws 38655Einsatz als indirekte oder direkte Beleuchtung in Küche, Bad, in Wohnwagen Büro oder Wohnzimmer sowie für Treppen- oder Dachgiebel, Beestigungsset (Clip, S...
Philips - CoreLine LED-Lichtleiste - BN126C LED32S/830 PSU L1500"Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen d...
Kompakte Leuchte mit Schalter für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Eingebauter Schalter. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transparente Endkappen. Versionen mit Lich...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 1 m Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 11 W Farbtemperatur = 3000K Lichtfarbe = Warmweiß Be...