Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Monitor-Leuchte mit Klemmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90415
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90415
EAN/GTIN:
     4016032475033
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Leselampe
Leseleuchte

LED Monitor-Leuchte mit Klemmbefestigung

LED-Leuchte mit Dimmer, verschiedenen Farbtemperaturen, Touch Control und Klemmbefestigung

Produktvorteile:

  • Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen - von kalt bis warm (3000-6500K)
  • Dimmer mit 5 Helligkeitsstufen - bequem per Touch-Control einstellbar
  • Touch-Control: Einfache Anpassung der Lichteinstellung durch Berührung
  • Memory-Funktion für letzte Helligkeits-Einstellung
  • Einfache Klemmbefestigung (bis 45 mm)

Die DIGITUS® LED-Leuchte liefert in jeder Situation die richtigen Lichtverhältnisse. Wählen Sie zwischen kaltem Arbeitslicht oder warmem Wohlfühl-Licht in verschiedenen Abstufungen und natürlich auch in verschiedenen Helligkeitsstufen - alles bequem per Touch-Control einstellbar. Die letzte Lichteinstellung bleibt bis zur nächsten Nutzung gespeichert und muss nicht neu eingestellt werden. Die Montage erfolgt durch einfache Klemmbefestigung am Display, die Stromversorgung erfolgt über ein beiliegendes USB-Anschlusskabel. Der minimalistische Leuchtenkörper setzt an jedem Schreibtisch stilvolle und wertige Akzente.

Technische Daten:

  • Dimm-Funktion: 5 Stufen
  • Farbtemperaturen: 5 Stufen
  • Farbtemperatur-Einstellung: 5 Stufen
  • LED-Technik: 48 x SMD 2835 0,2 W
  • Einstellbare Farbtemperatur (CCT): 3000K - 6500K
  • Lumen: 250 lm
  • Zentraler Lichtstrom: 800 Lux bei 30 cm (Abstand zur Lichtquelle)
  • Farbwiedergabe-Index: >80
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Stromversorgung: USB (5 V / 1 A)
  • Stromversorgung kann über Computer, Power Bank, USB-Netzteil erfolgen
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Montage: Klemmbefestigung
  • Material: ABS Kunststoff, Aluminium Legierung
  • Schutzart: IP20
  • Abmessungen: B 44,7 x T 8,5 x H 2,5 cm
  • Gewicht: 320 g
  • Farbe: Schwarz
  • Art: Monitorleuchte
Weitere Informationen:
Art:
Monitorleuchte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.