Inkl. Kabel und Verbindungsmaterial (fix & flexibel) - Verlässliche, bezahlbare und energiesparende LED-Röhre - Schmales Design mit hoher Lichtausbeute von bis zu 89 Lm/W - Die Röhren können bis zu...
LED-Deckenleuchte, BLULAXA Lichtleiste, 9 W, 850 lm, 4000 K, 60 cm, IP20 Die 60cm lange LED Lichtleiste ist ausgestattet mit 9 Watt und erstrahlt im normalweißen Licht. Dieses Licht verteilt sich d...
Philips - CoreLine LED-Lichtleiste - BN126C LED23S/830 PSU L1200"Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen d...
Produktbeschreibung: mit diesem Metallträger können Sie Ihre Beleuchtung direkt an einer vertikalen Hakenplatte (JLS3-PAV1, PAV2, ...) befestigen epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stärke 12/10)
LED-Lichtleiste 12VDC 3000K 100° 90100puristische Form, ideal für Wohnwagen-/Caravan-Beleuchtung. Je Leuchtgruppe ist ein Infrarot-Sensorschalter oder ein Anschlusskabel erforderlich. Energieeffizi...
Lichtleiste für Anhänger Anwendung: für die Beleuchtung eines Anhängers Funktionen: Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Dreieckrückstrahler, Nebelschlussleuchte (rechts), Kennzeichenbeleuchtung (links)...
LED-Lichtleiste 12VDC 250x14,5x20 ws 38650Einsatz als indirekte oder direkte Beleuchtung in Küche, Bad, in Wohnwagen Büro oder Wohnzimmer sowie für Treppen- oder Dachgiebel, Beestigungsset (Clip, S...
Deko-Light LED 3-Phasen-Lichtleiste LINEAR 100, 30W 4000K 2435lm 110°, Silber matt Umgebungstemperatur: -5 - +40 Farbtemperatur: 4000 K Betriebsart: spannungskonstant Startzeit: 0,5 s Schutzklasse:...
COB-LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder Ideal für Beleuchtung in Schränken, Vitrinen, Treppenhäuser, Küchenzeilen etc. ! Mit einstellbarer Lichtstrahlung Erfassungsbereich: 180° bei 4m RadiusCOB-LE...
Kompakte Leuchte mit Schalter für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Eingebauter Schalter. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transparente Endkappen. Versionen mit Lich...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 300 mm Breite = 33 mm Tiefe = 20 mm Leistung = 3 W Farbtemperatur = 3000K Lichtfarbe = Warmweiß...