Produktpalette: - DC-Versorgungsspannung, min.: 2.5 V Erfassungsreichweite, max.: 500 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Sensorausgang: Digital Ausgangsstrom: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) RoHS...
Idec Laser-Reflexions-Lichtschranke SA1E-LPP3C-SET SA1E-LPP3C-SET Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1 St. Laser-Lichtschranke SA1E-L Mit der Laser-Lichtschranke SA1E-L können sehr kleine Objekte in ...
Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 5 Abmessungen = 13.7 x 5 x 10mm Höhe über Panel = 10mm Länge = 13.7mm Betriebstemperatur max. = +75°C Betriebstemperatur min. = -40°C Schli...