Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX THT Gabel-Lichtschranke, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760824
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX4081
EAN/GTIN:
     5059039370474
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 5
Abmessungen = 13.7 x 5 x 10mm
Höhe über Panel = 10mm
Länge = 13.7mm
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 5mm
Breite = 5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +75°C

Enthält einen IC-Schaltkreis mit eingebautem Erfassungselement und Verstärker.Enthält ein Erfassungselement mit eingebautem Temperaturkompensations-Stromkreis.Großer Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 16 V dcDirekter Anschluss an C-MOS und TTL.Hohe Auflösung mit einer 0,5 mm breiten Messblende.Dunkelschaltungsmodell (EE-SX3081)Hellschaltungsmodell (EE-SX4081)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
5
Abmessungen:
13.7 x 5 x 10mm
Höhe über Panel:
10mm
Länge:
13.7mm
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
5mm
Breite:
5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +75°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, gabel lichtschranke, gabellichtschranke omron, 1760824, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX4081, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.