Die Sensoren der Serie S62 verfügen über ein einheitliches, kompaktes Gehäuse (50 × 50 mm) und zeichnen sich durch einheitliche mechanische Eigenschaften und eine große Bandbreite standardisierter ...
Opto Sensor Lichtschranke M12NLPQPMAOpto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 1500 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Stecker, PUR, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Sc...
Die S8-Reihe bietet allerhöchste Leistung in einem kompakten Gehäuse aus Edelstahl, Schutzklasse IP69K, darunter auch einzigartige patentierte Modelle zur Erkennung transparenter Objekte. Entwickel...
Ausgangsschaltung = Phototransistor Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = Schraubmontage Anzahl der Pins = 3 Abmessungen = 7 x 11 x 34mm Höhe über Panel = 34mm Länge = 7mm Betriebstemperatur max. = +...
Klein-Lichtschranke WLA16P-24862130A00Klein-Lichtschranken, W16, WLA16P-24862130A00, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand min. / max.: 0 m / 10 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lich...