Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke M12PLVQ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke M12PLVQ5
Opto Sensor Lichtschranke M12PLVQ5
Artikel-Nr.:
     3517B-92760249
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3078240
EAN/GTIN:
     0662488782405
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke M12PLVQ5

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, max. Reichweite 2500 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67 / IP68, Metallgehäuse, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
2500 mm
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
67,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,02*
€ 127,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,10*
€ 129,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,34*
€ 131,60*
Frei Haus
ab € 107,60*
€ 135,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.