Sylvania Leuchtstofflampe F 15 Watt T8 26mm Durchmesser BL 368 Schwarzlicht Produkteigenschaften: Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm Auch als Splitterschu...
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produk...
Die LUMILUX® DE LUXE von OSRAM bieten eine sehr gute Farbwiedergabe von >90 und sind dabei noch sehr effizient. Sie sind die ideale Beleuchtung in allen Anwendungen, in denen die Farbtreue eine wic...
Leuchtstofflampe 26mm Stabform G13, 950lm 4000K Dim Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer d...
T8 Leuchtstofflampe - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 452, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 15 W Länge 452 mm Watt 15 W Farbtemperatur Neutralweiß
T8 Leuchtstofflampe - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 452, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 15 W Länge 452 mm Watt 15 W Farbtemperatur Warmweiß