Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 15W Grolux G13 Stab Ø26mm farblos 438mm Pflanzenbel T8GROLUXG13F15WSLRETAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 15W Grolux G13 Stab Ø26mm farblos 438mm Pflanzenbel
Leuchtstofflampe 15W Grolux G13 Stab Ø26mm farblos 438mm Pflanzenbel
Artikel-Nr.:
     262-E891G87
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000708
EAN/GTIN:
     5410288007083
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 15W Grolux G13 Stab Ø26mm farblos 438mm Pflanzenbel T8GROLUXG13F15WSLRETAIL
Weitere Informationen:
Anwendung:
Pflanzenbelichtung
Farbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
15 W W
Länge:
438 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform kaltweiß, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 10,36*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,91*
€ 10,39*
3 Tage
5
1
€ 9,45*
ab € 8,48*
€ 12,39*
5 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 19,06*
€ 27,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0000709
ab € 85,552*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000712
ab € 98,707*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000648
ab € 11,67*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000710
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.