Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00290 LED-LAMPE, KERZE, 3000K, 320LM, 30W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852869
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: 250°
  • Entsprechende Wattzahl: 30 W
  • Außenlänge: 104.5 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 4.2 W
  • Außendurchmesser: 37 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Lampensockel: E14 / SES
  • Lampenausführung: Kerze
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, e14 led 2200k kerzenform, flackerkerzen led, flackerkerze e14, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, PRO ELEC, PEL00290, 2852869, 285-2869
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.