Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Kerzenform Müller-Licht 401067 LED EEK A++ (A++ - E) E14 Kerzenform 2.5W = 25W Warmweiß (Ø x H) 35mm x 98mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Kerzenform Müller-Licht 401067 LED EEK A++ (A++ - E) E14 Kerzenform 2.5W = 25W Warmweiß (Ø x H) 35mm x 98mm
LED-Lampe in Kerzenform Müller-Licht 401067 LED EEK A++ (A++ - E) E14 Kerzenform 2.5W = 25W Warmweiß (Ø x H) 35mm x 98mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412677273_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401067
EAN/GTIN:
     4018412677273
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Lampe in Kerzenform Müller-Licht 401067 LED EEK A++ (A++ - E) E14 Kerzenform 2.5W = 25W Warmweiß (Ø x H) 35mm x 98mm

Bringen Sie mit der LED Kerzenlampe 2,5W die herkömmliche Kerzenlampe zurück in Ihr Zuhause. Das rundum strahlende Licht, sowie die hohe Energieeffizienz zeichnen die LED Lampe aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2,5
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 98
  • Lichtstrom [lm]: 245
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 25
Weitere Informationen:
Leistung:
2,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
98 / / / 35 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,57*
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 1,96*
€ 3,58*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.