Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 30 A Reihe = AF16 Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schraubanschlu...
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfiglä...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 690 Vac Kontaktnennstrom = 45 A Reihe = AF26-40-00-13 Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schrau...
Leistungsschütz TeSys 0. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 230 V A...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 25 A Serie = AF Kontaktart = 4 Schließer Anschlusstyp = Schraubanschluss Breite = 45mm Tiefe = 77mm B...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 690 Vac Kontaktnennstrom = 45 A Serie = AF Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schraubanschluss ...