Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF26-40-00-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 45 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF26-40-00-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 45 A
ABB AF26-40-00-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 45 A
ABB AF26-40-00-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 Vac / 45 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7648870
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237201R1300 AF26-40-00-13
EAN/GTIN:
     5059041849326
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz 230v ac
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = AF26-40-00-13
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 86mm
Tiefe = 101mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
AF26-40-00-13
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
86mm
Tiefe:
101mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, abb hauptschütz, 7648870, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL237201R1300AF26400013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,88*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.