Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF16 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF16 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 30 A
ABB AF16 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 30 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7116200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL177201R1300 AF16-40-00-13
EAN/GTIN:
     5059041978064
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 30 A
Reihe = AF16
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 77mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
30 A
Reihe:
AF16
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
77mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, 7116200, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL177201R1300AF16400013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,65*
€ 60,63*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 90,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427031R2000
ab € 63,40*
Zubehör
ABB
1SVR427035R2000
ab € 170,46*
Zubehör
ABB
1SVR427034R2000
ab € 119,33*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1122
ab € 9,37*
Zubehör
ABB
1SBN110120W1000 BB4
ab € 0,69*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,47*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 9,70*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 11,23*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,94*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.