LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
LED Modul "Piatto W5“ für Einbauleuchten, 5W, 400lm, EEK: A+, 4200K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So ei...
Lineare Light Engines. Produkteigenschaften: Modul-Lichtausbeute: bis zu 206 lm/W Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm Verfügbar mit Lichtstrom: 550 lm auf 140 mm Verfügbar ...
Linearer LED-Konstantstromtreiber 350mA/75W Die linearen LED-Konstantstromtreiber sind für den Einsatz in der Büro- und Shopbeleuchtung konzipiert. Die lineare Bauform eignet sich besonders für Leu...
Maxos LED Retrofit for TTX400 - TL-D 58 W 1-längig - LED Module, system flux 6600 lm - 840 Neutralweiß - Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar - Tiefstrahlend - Weiß Kunden in der Industrie u...
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
LED-Modul "Piatto N5" für Einbauleuchten, 5W, 390lm, EEK: A+, 2900K, Ø 50 mm Flaches LED-Modul zum Umrüsten herkömmlicher GU10 Einbauleuchten. Ideal auch zum Austausch bei geringen Aufbaumaß. So ei...
Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion eLLK 92 LED 800A V-CG-S 2/6-2K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lampe: ellk-4-C (2 x 26 W), Betriebsspannung: 220 V - 254 V ...