Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T Lasersicher gemäß EN207...
Flexibel/starr = Fest Länge = 17.9mm Abmessungen = 4.6 x 11.9 x 17.9mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Rund Polzahl = 2 LED Gehäusegröße = 3.5 x 2.8 mm LED im Lieferumfang enthalten = Nein L...
Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Gerademm Abmessungen = 12.7 x 7.2 x 13.1mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Rund Polzahl = 2 LED Gehäusegröße = 3 x 1.6 mm LED im Lieferumfang enthalten = ...
Serie = Angela Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 119.5 (Dia.) x 74.5mm Durchmesser = 119.5mm Höhe über Panel = 74.5mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des ma...
Serie = Angela Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 119.5 (Dia.) x 74.5mm Durchmesser = 119.5mm Höhe über Panel = 74.5mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des ma...
Flexibel/starr = Fest Länge = 22.9mm Abmessungen = 3.4 x 13.7 x 22.9mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Rund Polzahl = 3 LED Gehäusegröße = 3 x 3 mm LED im Lieferumfang enthalten = Nein Linse...
Flexibel/starr = Fest Länge = 17.8mm Abmessungen = 3.3 x 6.4 x 17.8mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Rechteck Polzahl = 1 LED Gehäusegröße = 3 x 3 mm LED im Lieferumfang enthalten = Nein Li...
Serie = Angela Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 119.5 (Dia.) x 74.5mm Durchmesser = 119.5mm Höhe über Panel = 74.5mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des ma...
Flexibel/starr = Fest Länge = 16.6mm Abmessungen = 3.5 x 7.71 x 16.6mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Rund Polzahl = 1 LED Gehäusegröße = 3.5 x 2.8 mm LED im Lieferumfang enthalten = Nein L...
Serie = Barbara Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 70 (Dia.) x 44.7mm Durchmesser = 70mm Höhe über Panel = 44.7mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximal...
Serie = Angelina Produkt Typ = LED-Reflektor Zur Verwendung mit = LEDs der Serie Abmessungen = 82 (Dia.) x 31mm Durchmesser = 82mm Höhe über Panel = 31mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel ge...