Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED-Lichtleiter 2-fach, Rund-Linse Klar 12.7 x 7.2 x 13.1mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dialight LED-Lichtleiter 2-fach, Rund-Linse Klar 12.7 x 7.2 x 13.1mm, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-5461400
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     515-1071F
EAN/GTIN:
     5059045907886
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 12.7 x 7.2 x 13.1mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 2
Reihen = 1
Spalten = 2
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 2

Hohllichtleiter Dialight Serie Optopipe™. Die Serie Optopipe™ von Dialight umfasst eine Reihe von LED-Hohllichtleitern für MicroLEd®-SMD-LEDs. Diese Hohllichtleiter aus Polycarbonat fassen zwei LEDs und sind mit einer Reihe von Hohllichtleiter-Arrays von Dialight kompatibel. Sie bieten einen großen Betrachtungswinkel und ESD-Schutz. Ausgelegt für SMD-LED mit PLCC-2- und PLCC-4-Gehäuse Bietet ESD-Schutz (Schaltkreisisolierung von Frontplatte) Polykarbonat-Gehäuse mit hoher Lichtintensität Entsprechen UL94V-0 Breiter Strahlungswinkel Array-Typen senken die Einführungskosten Durch Presssitz an der Leiterplatte befestigt
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
12.7 x 7.2 x 13.1mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
2
Reihen:
1
Spalten:
2
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 2
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led linsen, 5461400, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Dialight, 5151071F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,51*
1 Tag
178
1
€ 14,99*
ab € 0,70*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.