LED-Halter, Typ=FP15501_HEKLA-C, Anzahl LEDs=1, Breite=44 mm, Durchmesser=44 mm, Höhe=5.5 mm, LED-Durchmesser=12 mm, Länge=44 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=14 x 14 mm COB LEDs, Mat...
für alle Tastgeräte sehr flache, formschöne Optik mit Linse. in reinweiß und alpinweiß . glänzend . leicht zu reinigende Oberfläche . Wippenmaß 58,6 x 58,6 mm . passend für alle OPUS 1-Abdeckrahmen...
Scheibenfarbe = Grau UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja EN 166 Schutzbrille = F, T Serie = Metaliks Belüftet = Ja CE-Zulassung gemäß EN166. Schutzbrille, Metali...
Reflektormaterial: PC (Polycarbonat) Reflektorgesamthöhe: 15.3 mm Produktpalette: - Reflektorbefestigung: Haltestifte Reflektorinnendurchmesser: 9.4 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) RoHS konform: Ja
LED-Halter, Typ=C16142_HEKLA-SOCKET-K, Anzahl LEDs=1, Breite=44 mm, Durchmesser=44 mm, Höhe=5.5 mm, LED-Durchmesser=20 mm, Länge=44 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=-999, Material=Pol...
für alle Tastgeräte sehr flache, formschöne Optik. in reinweiß und alpinweiß . glänzend . leicht zu reinigende Oberfläche . Wippenmaß 58,6 x 58,6 mm . passend für alle OPUS 1-Abdeckrahmen (Basic, K...
Die langlebige 3M™ LED Light Vision™ Schutzbrille bietet integriertes LED-Licht zum Ausleuchten dunkler Zonen, damit Sie Ihre Hände zum Arbeiten frei haben. Mit der 3M™ LED Light Vision™ Schutzbril...
Serie = High Bay Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 4 Abstrahlprofil = quadratisch Montageart = Stift, Schraube Zur Verwendung mit = XP-L Abmessungen = 50 x 50 x 8.5mm Klar oder diffus = Kla...