SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: - Reflektormaterial: PC (Polycarbonate) Reflektorgesamthöhe: 14.75 mm Reflektorbefestigung: Glue Reflektorinnendurchmesser: 12.8 mm RoHS konform: Ja
Die 3M™ Solus™ Schutzbrille 1000 verfügt über einen dünnen Rahmen mit Farbakzenten und weichen Komponenten im Schläfenbereich und sorgt so für einen stilvollen und modernen Look. Beschlagene Gläser...
für alle Tastgeräte sehr flache, formschöne Optik. in reinweiß und alpinweiß . glänzend . leicht zu reinigende Oberfläche . Wippenmaß 58,6 x 58,6 mm . passend für alle OPUS 1-Abdeckrahmen (Basic, K...
Ultraklar und stark haftend, hartbeschichtet, rückstandsfrei entfernbar Die Vikuiti Displayschutzfolie CV8 für GoPro Hero 11 mini Linse (Gehäuse) ist zum nachträglichen Aufkleben auf elektronischen...
Sicherheitsleuchte Lucio 2, Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung Anbau:D 120, H 45 mm/Einbau:D 120, H 3, DA 105, HE 42 mm Rundes Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Ku...
Zubehör: Linse aus Kunststoff (Polycarbonat). Mit Wechselhaltering austhermobeständigen Kunststoff. Ausstrahlwinkel 31°, mittelstrahlend. Farbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 31 °, Art des Zubehörs...
Picotronic 70107937 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm Diffraktives optisches Element DOE Kreis - PMMA - 8x1mm 31,2° @592nm Diffraktives optisches Element DOE Kreis - PMMA - 8x1mm 31,2° @592nm Technisc...
Linse eng 982373.003Zubehör: Linse aus Kunststoff (Polycarbonat). Mit Wechselhaltering austhermobeständigen Kunststoff. Ausstrahlwinkel 13°, engstrahlend.