| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8430849 Herst.-Nr.: 982369.013 EAN/GTIN: 4051859204022 |
| |
|
| | |
| Zubehör: Linse aus Kunststoff (Polycarbonat). Mit Wechselhaltering austhermobeständigen Kunststoff. Ausstrahlwinkel 31°, mittelstrahlend. Farbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 31 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Linse, Durchmesser: 82 mm, Höhe/Tiefe: 55 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: klar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne, Lichtverteiler: Fokuslinse Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982369.013 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,71* | € 35,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,16* | € 35,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,71* | € 36,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,73* | € 39,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,57* | € 39,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|